pagina iniziale

Philips - PBZ22129600 MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4

copiacopia
Philips - PBZ22129600 MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1200 W

  • Tensione della lampada - 82...102 V

  • Flusso luminoso - 93000 lm

  • Base - PGJX50

  • Temperatura del colore - 6030 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291221296

Codice prodotto

PBZ22129600

Cod. produttore

22129600

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

1200 W

Tensione della lampada:

82...102 V

Flusso luminoso:

93000 lm

Base:

PGJX50

Temperatura del colore:

6030 K

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

26.1 mm

Lunghezza dell'arco:

5.5 mm

Tecnologia:

Alogenuri metallici

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Altezza del punto luminoso:

65 mm

Lunghezza complessiva:

128 mm