Philips - PBZ22127200 MSR 575/2 10H 1CT/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 575 W
Tensione della lampada - 85...109 V
Flusso luminoso - 46700 lm
Base - GX9,5
Temperatura del colore - 7200 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291221272
Codice prodotto
PBZ22127200
Cod. produttore
22127200
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
575 W
Tensione della lampada:
85...109 V
Flusso luminoso:
46700 lm
Base:
GX9,5
Temperatura del colore:
7200 K
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
30 mm
Lunghezza dell'arco:
7 mm
Tecnologia:
Alogenuri metallici
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
no
Forma del filamento:
Elettrodo a barra
Lunghezza del filamento:
0 mm
Altezza del punto luminoso:
65 mm
Lunghezza complessiva:
125 mm