pagina iniziale

Philips - PBZ22125800 MSR 1200 SA 1CT/4

copiacopia
Philips - PBZ22125800 MSR 1200 SA 1CT/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1200 W

  • Tensione della lampada - 90...114 V

  • Flusso luminoso - 96000 lm

  • Base - GY22

  • Temperatura del colore - 6100 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291221258

Codice prodotto

PBZ22125800

Cod. produttore

22125800

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

1200 W

Tensione della lampada:

90...114 V

Flusso luminoso:

96000 lm

Base:

GY22

Temperatura del colore:

6100 K

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

34 mm

Lunghezza dell'arco:

7 mm

Tecnologia:

Alogenuri metallici

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Altezza del punto luminoso:

59 mm

Lunghezza complessiva:

135 mm