pagina iniziale

Philips - PBZ22111100 MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4

copiacopia
Philips - PBZ22111100 MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 300 W

  • Tensione della lampada - 84...108 V

  • Flusso luminoso - 22400 lm

  • Base - PGJX28

  • Temperatura del colore - 8300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291221111

Codice prodotto

PBZ22111100

Cod. produttore

22111100

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

300 W

Tensione della lampada:

84...108 V

Flusso luminoso:

22400 lm

Base:

PGJX28

Temperatura del colore:

8300 K

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

23 mm

Lunghezza dell'arco:

5 mm

Tecnologia:

Alogenuri metallici

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Altezza del punto luminoso:

68.8 mm

Lunghezza complessiva:

126 mm