pagina iniziale

Philips - PBZ21121715 MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

copiacopia
Philips - PBZ21121715 MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 90 W

  • Flusso luminoso - 10800 lm

  • Base - PGZ12

  • Indice di resa cromatica - 70-79

  • Temperatura del colore - 2800 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500211217

Codice prodotto

PBZ21121715

Cod. produttore

21121715

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

90 W

Flusso luminoso:

10800 lm

Base:

PGZ12

Indice di resa cromatica:

70-79

Temperatura del colore:

2800 K

Efficienza luminosa:

120 lm/W

Tensione della lampada:

86...98 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

728

Diametro:

19 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

140 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Durata media nominale:

32000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri