pagina iniziale

Philips - PBZ20943605 TUV 130W XPT SE UNP/20

copiacopia
Philips - PBZ20943605 TUV 130W XPT SE UNP/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G10.2q

  • Lampada - Lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 130 W

  • Lunghezza complessiva - 840 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500209436

Codice prodotto

PBZ20943605

Cod. produttore

20943605

Produttore

PBZ

Base:

G10.2q

Lampada:

Lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

130 W

Lunghezza complessiva:

840 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

19 mm

Tensione della lampada:

63...71 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

12000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

no

Starter integrato:

Dimmerabile:

Posizione di funzionamento:

P15

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

154 kWh

Contenuto di mercurio:

14 mg

TUV Amalgam XPT-Lampen sind (keimtotende) UVC-Lampen mit langem Lichtbogen, die in professionellen Vorrichtungen zur Wasserdesinfektion eingesetzt werden. Sie kombinieren hohe Effizienz mit relativ hoher Leistungsdichte. Dank ihrer konstanten UVC-Leistung uber die gesamte Lebensdauer konnen diese Lampen gedimmt werden, um die gleiche UVC-Leistung wie ahnliche Lampen auf dem Markt zu erreichen, gleichzeitig konnen dadurch annahernd 10 % Energie eingespart werden. Das verwendete spezielle Amalgam erlaubt Flexibilitat bei Systemdesign und Anwendungstemperatur