Philips - PBZ20303200 CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 20.1 W
Flusso luminoso - 860 lm
Base - GX10
Ampiezza del fascio luminoso - 36 °
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291203032
Codice prodotto
PBZ20303200
Cod. produttore
20303200
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
20.1 W
Flusso luminoso:
860 lm
Base:
GX10
Ampiezza del fascio luminoso:
36 °
Temperatura del colore:
3000 K
Tonalità di luce:
830
Tensione della lampada:
90...100 V
Intensità luminosa:
2100 cd
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Efficienza luminosa:
50 lm/W
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
50 mm
Lunghezza complessiva:
62.5 mm
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Lampada abbronzante:
no
Tipo di riflettore:
Vetro rivestito in alluminio
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
21 kWh
Durata media nominale:
15000 h
Denominazione lampada:
MR16
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G