pagina iniziale

Philips - PBZ20274500 CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

copiacopia
Philips - PBZ20274500 CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20.1 W

  • Flusso luminoso - 2800 lm

  • Base - GX10

  • Ampiezza del fascio luminoso - 9 °

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291202745

Codice prodotto

PBZ20274500

Cod. produttore

20274500

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

20.1 W

Flusso luminoso:

2800 lm

Base:

GX10

Ampiezza del fascio luminoso:

9 °

Temperatura del colore:

3000 K

Tonalità di luce:

830

Tensione della lampada:

90...100 V

Intensità luminosa:

12500 cd

Protezione UV:

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Efficienza luminosa:

49 lm/W

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

50 mm

Lunghezza complessiva:

62.5 mm

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Accenditore esterno richiesto:

Alimentatore esterno richiesto:

Lampada abbronzante:

no

Tipo di riflettore:

Vetro rivestito in alluminio

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

21 kWh

Durata media nominale:

15000 h

Denominazione lampada:

MR16

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G