Philips - PBZ20167615 MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 6500 lm
Base - G8,5
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 3000 K
Efficienza luminosa - 89 lm/W
Confezione
1 PZ
EAN
8711500201676
Codice prodotto
PBZ20167615
Cod. produttore
20167615
Produttore
PBZ
Flusso luminoso:
6500 lm
Base:
G8,5
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
3000 K
Efficienza luminosa:
89 lm/W
Tensione della lampada:
78...87 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Tonalità di luce:
830
Diametro:
14 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
81 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Durata media nominale:
12000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
T14
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
74 kWh