Philips - PBZ20077800 MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1040 W
Flusso luminoso - 90000 lm
Base - X528
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 5600 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291548218
Codice prodotto
PBZ20077800
Cod. produttore
20077800
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
1040 W
Flusso luminoso:
90000 lm
Base:
X528
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
5600 K
Efficienza luminosa:
86.5 lm/W
Tensione della lampada:
110...140 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P4
Tonalità di luce:
956
Diametro:
37 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
365 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
15000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
1144 kWh