Philips - PBZ20076100 MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1850 W
Flusso luminoso - 160000 lm
Base - (P)SFC
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 5600 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291548270
Codice prodotto
PBZ20076100
Cod. produttore
20076100
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
1850 W
Flusso luminoso:
160000 lm
Base:
(P)SFC
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
5600 K
Efficienza luminosa:
86 lm/W
Tensione della lampada:
185...220 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P15
Tonalità di luce:
956
Diametro:
40 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
361 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
6100 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2035 kWh