pagina iniziale

Philips - PBZ20075400 MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

copiacopia
Philips - PBZ20075400 MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1800 W

  • Flusso luminoso - 155000 lm

  • Base - (P)SFC

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 5600 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291548263

Codice prodotto

PBZ20075400

Cod. produttore

20075400

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

1800 W

Flusso luminoso:

155000 lm

Base:

(P)SFC

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

5600 K

Efficienza luminosa:

86 lm/W

Tensione della lampada:

110...130 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P15

Tonalità di luce:

956

Diametro:

40 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

361 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

6100 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1980 kWh