Philips - PBZ20074700 MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2040 W
Flusso luminoso - 220000 lm
Base - X528
Indice di resa cromatica - 70-79
Temperatura del colore - 4200 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291548201
Codice prodotto
PBZ20074700
Cod. produttore
20074700
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
2040 W
Flusso luminoso:
220000 lm
Base:
X528
Indice di resa cromatica:
70-79
Temperatura del colore:
4200 K
Efficienza luminosa:
108 lm/W
Tensione della lampada:
220...245 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P4
Tonalità di luce:
842
Diametro:
37 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
482 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
13000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2244 kWh