Philips - PBZ20002015 MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 71.5 W
Flusso luminoso - 5600 lm
Base - RX7s
Indice di resa cromatica - 90-100
Temperatura del colore - 4200 K
Confezione
1 PZ
EAN
8711500200020
Codice prodotto
PBZ20002015
Cod. produttore
20002015
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
71.5 W
Flusso luminoso:
5600 lm
Base:
RX7s
Indice di resa cromatica:
90-100
Temperatura del colore:
4200 K
Efficienza luminosa:
76 lm/W
Tensione della lampada:
82...98 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
P45
Tonalità di luce:
942
Diametro:
22 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
119 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Durata media nominale:
16000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
72 kWh