pagina iniziale

Philips - PBZ19927015 MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

copiacopia
Philips - PBZ19927015 MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 70 W

  • Flusso luminoso - 6300 lm

  • Base - G12

  • Indice di resa cromatica - 90-100

  • Temperatura del colore - 4200 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500199270

Codice prodotto

PBZ19927015

Cod. produttore

19927015

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

70 W

Flusso luminoso:

6300 lm

Base:

G12

Indice di resa cromatica:

90-100

Temperatura del colore:

4200 K

Efficienza luminosa:

86 lm/W

Tensione della lampada:

80...96 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

942

Diametro:

19 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

100 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Durata media nominale:

12000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

80 kWh