pagina iniziale

Philips - PBZ19780115 MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT

copiacopia
Philips - PBZ19780115 MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 150 W

  • Flusso luminoso - 13600 lm

  • Base - G12

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500197801

Codice prodotto

PBZ19780115

Cod. produttore

19780115

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

150 W

Flusso luminoso:

13600 lm

Base:

G12

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

3000 K

Efficienza luminosa:

91 lm/W

Tensione della lampada:

77...93 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

830

Diametro:

19 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

105 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Durata media nominale:

12000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri