Philips - PBZ19230115 MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 101 W
Base - E40
Flusso luminoso - 10600 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
1 PZ
EAN
8711500192301
Codice prodotto
PBZ19230115
Cod. produttore
19230115
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
101 W
Base:
E40
Flusso luminoso:
10600 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Efficienza luminosa:
105 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
sì
Indicata per l'illuminazione di piante:
no
Lunghezza complessiva:
210 mm
Modello:
Chiaro
Diametro:
48 mm
Numero di bruciatori:
1
Durata media nominale:
36000 h
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
101 kWh
Denominazione lampada:
Altri