pagina iniziale

Philips - PBZ18295000 SP342P 70S/940 PSD PCS SMT L150 WH.

copiacopia
Philips - PBZ18295000 SP342P 70S/940 PSD PCS SMT L150 WH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7000 lm

  • Max prestazioni del sistema - 52 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 1056.01 kg CO2 eq.

EAN

8719514182950

Codice prodotto

PBZ18295000

Cod. produttore

18295000

Produttore

PBZ

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7000 lm

Max prestazioni del sistema:

52 W

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

Nessuno

Lunghezza:

1470 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

220...2200 mm

Dimmerazione DALI-2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Adatto per numero di lampade:

8

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Nessuno

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Corrente nominale:

203...249 mA

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

200 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore intercambiabile:

Riflettore:

Bianco

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

73 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile DSI:

no

Numero di poli:

5

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Rendimento luminoso delle lampade:

135 lm/W

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Collegamento:

Altri

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

85 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Resistenza agli urti:

IK02

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

52...52 W

Indice di resa cromatica:

90-100

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Fattore di potenza:

0.9

Valore sfarfallio Pst LM:

1

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no