pagina iniziale

Philips - PBZ18040100 MASTER SON PIA Plus 70W E27

copiacopia
Philips - PBZ18040100 MASTER SON PIA Plus 70W E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 72 W

  • Base - E27

  • Flusso luminoso - 6000 lm

  • Temperatura del colore - 1900 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291180401

Codice prodotto

PBZ18040100

Cod. produttore

18040100

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

72 W

Base:

E27

Flusso luminoso:

6000 lm

Temperatura del colore:

1900 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Ellissoidale

Efficienza luminosa:

83.33 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

Indicata per l'illuminazione di piante:

no

Lunghezza complessiva:

152 mm

Modello:

Opale

Diametro:

70 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

30000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

72 kWh

Denominazione lampada:

Altri