pagina iniziale

Philips - PBZ17988315 MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

copiacopia
Philips - PBZ17988315 MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 400 W

  • Base - E40

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500179883

Codice prodotto

PBZ17988315

Cod. produttore

17988315

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

400 W

Base:

E40

Temperatura del colore:

2000 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Efficienza luminosa:

137 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

Indicata per l'illuminazione di piante:

no

Lunghezza complessiva:

283 mm

Modello:

Chiaro

Diametro:

48 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

36000 h

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

408 kWh

Denominazione lampada:

Altri