Philips - PBZ16296400 CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 39.1 W
Flusso luminoso - 2100 lm
Base - GX10
Ampiezza del fascio luminoso - 12 °
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291162964
Codice prodotto
PBZ16296400
Cod. produttore
16296400
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
39.1 W
Flusso luminoso:
2100 lm
Base:
GX10
Ampiezza del fascio luminoso:
12 °
Temperatura del colore:
3000 K
Tonalità di luce:
930
Tensione della lampada:
79...95 V
Intensità luminosa:
20000 cd
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Efficienza luminosa:
60 lm/W
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
50 mm
Lunghezza complessiva:
62.5 mm
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Lampada abbronzante:
no
Tipo di riflettore:
Vetro rivestito in alluminio
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
40 kWh
Durata media nominale:
15000 h
Denominazione lampada:
MR16
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G


