Philips - PBZ15703300 CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004540272
Codice prodotto
PBZ15703300
Cod. produttore
15703300
Produttore
PBZ
LED Kompaktlampe Philips CorePro PLL 4P, LED Alternative fur Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-L 24W und OSRAM DULUX L 24W, Anschluss an KVG/230V, 1440lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 12W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel 2G11, 160? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20