Philips - PBZ15001500 MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 45 W
Flusso luminoso - 4950 lm
Base - PGZ12
Indice di resa cromatica - 60-69
Temperatura del colore - 2800 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291150015
Codice prodotto
PBZ15001500
Cod. produttore
15001500
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
45 W
Flusso luminoso:
4950 lm
Base:
PGZ12
Indice di resa cromatica:
60-69
Temperatura del colore:
2800 K
Efficienza luminosa:
110 lm/W
Tensione della lampada:
84...91 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Tonalità di luce:
628
Diametro:
19 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
131 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Durata media nominale:
32000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
49 kWh