Philips - PBZ14988299 ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1).

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Lunghezza - 90 mm
Larghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711559149882
Codice prodotto
PBZ14988299
Cod. produttore
14988299
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
90 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
10 mm
Trasparente:
no