pagina iniziale

Philips - PBZ14987599 ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3).

copiacopia
Philips - PBZ14987599 ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3).

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 30 mm

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711559149875

Codice prodotto

PBZ14987599

Cod. produttore

14987599

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

30 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

42 mm

Trasparente:

no