pagina iniziale

Philips - PBZ12895915 PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12

copiacopia
Philips - PBZ12895915 PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 175 W

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Durata media nominale - 5000 h

  • Tensione della lampada - 240...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500128959

Codice prodotto

PBZ12895915

Cod. produttore

12895915

Produttore

PBZ

Base:

E27

Potenza della lampada:

175 W

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Durata media nominale:

5000 h

Tensione della lampada:

240...240 V

Lunghezza complessiva:

136 mm

Forma della lampada:

Riflettore PAR

Dimmerabile:

no

Diametro della lampada:

121 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

0 kWh