Philips - PBZ12887415 PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 150 W
Lampada - Lampada ad incandescenza
Durata media nominale - 300 h
Tensione della lampada - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8711500128874
Codice prodotto
PBZ12887415
Cod. produttore
12887415
Produttore
PBZ
Base:
E27
Potenza della lampada:
150 W
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Durata media nominale:
300 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Lunghezza complessiva:
136 mm
Forma della lampada:
Riflettore PAR
Dimmerabile:
no
Diametro della lampada:
121 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
150 kWh


