Philips - PBZ12006300 MSR Platinum 35 1CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 803 W
Tensione della lampada - 60...75 V
Flusso luminoso - 56400 lm
Base - PGJX36
Temperatura del colore - 7750 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291120063
Codice prodotto
PBZ12006300
Cod. produttore
12006300
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
803 W
Tensione della lampada:
60...75 V
Flusso luminoso:
56400 lm
Base:
PGJX36
Temperatura del colore:
7750 K
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
23.5 mm
Lunghezza dell'arco:
3 mm
Tecnologia:
Alogenuri metallici
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
no
Forma del filamento:
Elettrodo a barra
Altezza del punto luminoso:
56 mm
Lunghezza complessiva:
116 mm