pagina iniziale

Philips - PBZ10918600 DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

copiacopia
Philips - PBZ10918600 DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Lampada - Altri

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 33.4 W

  • Lunghezza complessiva - 614 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514109186

Codice prodotto

PBZ10918600

Cod. produttore

10918600

Produttore

PBZ

Base:

Altri

Lampada:

Altri

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

33.4 W

Lunghezza complessiva:

614 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

26 mm

Tensione della lampada:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

9000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

no

Accenditore esterno richiesto:

no

Starter integrato:

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

45 kWh

Contenuto di mercurio:

4 mg