Philips - PBZ10917900 DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Lampada - Altri
Tipo di radiazione UV - UV-C
Potenza della lampada - 16.7 W
Lunghezza complessiva - 614 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8719514109179
Codice prodotto
PBZ10917900
Cod. produttore
10917900
Produttore
PBZ
Base:
Altri
Lampada:
Altri
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Potenza della lampada:
16.7 W
Lunghezza complessiva:
614 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
26 mm
Tensione della lampada:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
9000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
no
Accenditore esterno richiesto:
no
Starter integrato:
sì
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
24 kWh
Contenuto di mercurio:
2 mg