Philips - PBZ10914800 DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003699612
Codice prodotto
PBZ10914800
Cod. produttore
10914800
Produttore
PBZ
D200 mm, Polykarbonat, Wei?, Reinwei? (RAL9010), Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2250 lm, 20.4 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM?5, UGR19, Facettierter Reflektor, Facettierter Reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern, Schutz gegen schadliche Staubablagerungen im Innern, spruhwassergeschutzt, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Kabel a 0,15 m mit 2-poligem Stecker