Philips - PBZ10903200 DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004540074
Codice prodotto
PBZ10903200
Cod. produttore
10903200
Produttore
PBZ
D150 mm, Polykarbonat, Wei?, Reinwei? (RAL9010), Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 1200 lm, 14.9 W, 80 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM?5, Wei?er Reflektor, perforiert ohne Raster, Wei?er Reflektor, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Kabel a 0,15 m mit 2-poligem Stecker, Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion


