Philips - PBZ10901800 DN142B 20S/840 PSD-E UGR19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003702725
Codice prodotto
PBZ10901800
Cod. produttore
10901800
Produttore
PBZ
D200 mm, Polykarbonat, Wei?, Reinwei? (RAL9010), Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 2250 lm, 20.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM?5, UGR19, Facettierter Reflektor, Facettierter Reflektor, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Kabel a 0,15 m mit 2-poligem Stecker