Philips - PBZ10897400 DN142B 20S/830 PSD-E UGR19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003702466
Codice prodotto
PBZ10897400
Cod. produttore
10897400
Produttore
PBZ
D200 mm, Polykarbonat, Wei?, Reinwei? (RAL9010), Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 2250 lm, 20.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM?5, UGR19, Facettierter Reflektor, Facettierter Reflektor, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Kabel a 0,15 m mit 2-poligem Stecker