Philips - PBZ10895000 DN142B 20S/830 PSD-E WR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003702329
Codice prodotto
PBZ10895000
Cod. produttore
10895000
Produttore
PBZ
D200 mm, Polykarbonat, Wei?, Reinwei? (RAL9010), Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 2350 lm, 20.5 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM?5, Wei?er Reflektor, perforiert ohne Raster, Wei?er Reflektor, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Kabel a 0,15 m mit 2-poligem Stecker


