pagina iniziale

Philips - PBZ10891200 DN142B 10S/840 PSD-E WR

copiacopia
Philips - PBZ10891200 DN142B 10S/840 PSD-E WR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003702053

Codice prodotto

PBZ10891200

Cod. produttore

10891200

Produttore

PBZ

D150 mm, Polykarbonat, Wei?, Reinwei? (RAL9010), Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 1200 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM?5, Wei?er Reflektor, perforiert ohne Raster, Wei?er Reflektor, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Kabel a 0,15 m mit 2-poligem Stecker