Philips - PBZ10890500 DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003701995
Codice prodotto
PBZ10890500
Cod. produttore
10890500
Produttore
PBZ
D150 mm, Polykarbonat, Wei?, Reinwei? (RAL9010), Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 1150 lm, 10.7 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM?5, UGR19, Facettierter Reflektor, Facettierter Reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern, Schutz gegen schadliche Staubablagerungen im Innern, spruhwassergeschutzt, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Kabel a 0,15 m mit 2-poligem Stecker


