Philips - PBZ10888200 DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003701858
Codice prodotto
PBZ10888200
Cod. produttore
10888200
Produttore
PBZ
D150 mm, Polykarbonat, Wei?, Reinwei? (RAL9010), Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 1200 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM?5, Wei?er Reflektor, perforiert ohne Raster, Wei?er Reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern, Schutz gegen schadliche Staubablagerungen im Innern, spruhwassergeschutzt, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Kabel a 0,15 m mit 2-poligem Stecker


