Philips - PBZ10887500 DN142B 10S/830 PSD-E WR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003701780
Codice prodotto
PBZ10887500
Cod. produttore
10887500
Produttore
PBZ
D150 mm, Polykarbonat, Wei?, Reinwei? (RAL9010), Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 1200 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM?5, Wei?er Reflektor, perforiert ohne Raster, Wei?er Reflektor, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Kabel a 0,15 m mit 2-poligem Stecker