pagina iniziale

Philips - PBZ10825100 9MX056 EP SI SET.

copiacopia
Philips - PBZ10825100 9MX056 EP SI SET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 19 mm

  • Larghezza - 86 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030732108251

Codice prodotto

PBZ10825100

Cod. produttore

10825100

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Plastica

Colore:

Argento

Lunghezza:

19 mm

Larghezza:

86 mm

Altezza:

61 mm