pagina iniziale

Philips - PBZ10698700 SP340Z EPESS WH.

copiacopia
Philips - PBZ10698700 SP340Z EPESS WH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Placca cieca

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514106987

Codice prodotto

PBZ10698700

Cod. produttore

10698700

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Placca cieca

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

70 mm

Trasparente:

no