pagina iniziale

Philips - PBZ10649900 SP340Z SMTTE -5 L1500 WH.

copiacopia
Philips - PBZ10649900 SP340Z SMTTE -5 L1500 WH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Accessorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514106499

Codice prodotto

PBZ10649900

Cod. produttore

10649900

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1500 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no