Philips - PBZ10615400 SP340Z SMTE-3 L1500 SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Argento
Lunghezza - 1500 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8719514106154
Codice prodotto
PBZ10615400
Cod. produttore
10615400
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Argento
Lunghezza:
1500 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no