pagina iniziale

Philips - PBZ09642700 LED, Tempo large, 26000lm, Symmetrische

copiacopia
Philips - PBZ09642700 LED, Tempo large, 26000lm, Symmetrische

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004517175

Codice prodotto

PBZ09642700

Cod. produttore

09642700

Produttore

PBZ

Floodlight, Aluminium, Grau, Grau, Aluminium (RAL9007), Netzteil (Ein/Aus), 26000 lm, 182 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM 5, CRI70, Symmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK08 | 5 J vandalismusgeschutzt, SchutzklasseI, Leuchtenuberspannungsschutz bis 6 kV Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss