pagina iniziale

Philips - PBZ09036400 LED, 24.000lm, 4.000K, Symmetrische Opti

copiacopia
Philips - PBZ09036400 LED, 24.000lm, 4.000K, Symmetrische Opti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004842888

Codice prodotto

PBZ09036400

Cod. produttore

09036400

Produttore

PBZ

Die ClearFlood Produktfamilie ermoglicht es, genau den passenden Lichtstrom fur eine Anwendung zu wahlen. Dank modernster LEDs und hocheffizienten Mehrfachuberlagerungsoptiken bietet das Scheinwerfersystem eine branchenweit fuhrende Effizienz und ermoglicht erhebliche Energieeinsparungen. Die Auswahl verschiedener Optiken eroffnet daruber hinaus neue Moglichkeiten und bietet eine hohe Flexibilitat in der Anwendung. Zusatzlich lasst sich der ClearFlood durch seine verschiedenen Schnittstellen, wie u.a. DALI, an verschiedene externe Steuerungen anschlie?en. ClearFlood ist einfach zu installieren und kann problemlos anstelle von herkommlichen Scheinwerfern eingesetzt werden, da eine bestehende Elektroinstallation sowie vorhandene Masten und Aufnahmen in derRegel nicht geandert werden mussen.