Philips - PBZ04419800 MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005810015
Codice prodotto
PBZ04419800
Cod. produttore
04419800
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips MASTER LEDtube T8 High Output, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL-D 18W und Osram Lumilux L 18W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Lange 600mm, 1150lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 7.6W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 75000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G13-rotierbar, 160? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, 40% recycelt, bruchfest, geeignet fur Lebensmittelbereiche (HACCP), nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten


