pagina iniziale

Philips - PBZ03503500 CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d

copiacopia
Philips - PBZ03503500 CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005809569

Codice prodotto

PBZ03503500

Cod. produttore

03503500

Produttore

PBZ

LED Kompaktlampe Philips CorePro PLC 2P 360D, LED Alternative fur Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-C 18W und OSRAM DULUX D 18W, Anschluss an KVG/VVG/230V, 930,980,980lm, Farbtemperatur 3000/4000/6500K, Leistung 6.9W, Farbwiedergabeindex CRI82, mittlereNutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G24d, 360? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20