PERRY - PER1VCVMC001WIFI VENTILATORE CON RECUPERO DI CALORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IPX4
Tensione di alimentazione - 220...230 V
Larghezza - 242 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019108034369
Codice prodotto
PER1VCVMC001WIFI
Cod. produttore
1VCVMC001WIFI
Produttore
PER
Modello:
Altri
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IPX4
Tensione di alimentazione:
220...230 V
Larghezza:
242 mm
Adatto per controllo elettronico:
sì
Diametro della girante:
160 mm
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Materiale:
Plastica
Profondità:
56 mm
Snodato:
no
Volume d'aria a vuoto:
60 m³/h
Orientabile:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Lunghezza della sospensione:
250...500 mm
Con protezione termica:
sì