PERRY - PER1TXCR029WIFI CRONOT WIFI 230V BIANCO V003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di regolazione on/off - sì
Collegamento - Tri/quadrifilare
Tipo di alimentazione - 230 V
Tipo di regolazione modulabile - sì
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019108019076
Codice prodotto
PER1TXCR029WIFI
Cod. produttore
1TXCR029WIFI
Produttore
PER
Tipo di regolazione on/off:
sì
Collegamento:
Tri/quadrifilare
Tipo di alimentazione:
230 V
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Adatto per raffrescamento:
sì
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Portata:
4...37 °C
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Numero di uscite raffreddamento:
1
Con display:
sì
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Caratteristiche di regolazione:
PID
Differenza regolabile:
sì
Classe del termostato:
IV
Carico massimo del contatto:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP21
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
128.5 mm
Possibilità di lettura dell'umidità relativa:
no
Ottimizzazione:
no
Funzionamento:
Pulsante
Numero di programmi di commutazione:
10
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
no
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
26 mm
Modello con orologio:
Digitale
Compatibile con Google Assistant:
no
Antideflagrante:
no
Profondità:
88.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no