PERRY - PER1TXCDS29WIFIN CRONOT WIFI 230V INCASSO V003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Tri/quadrifilare
Protocollo di comunicazione - Altri
Tipo di alimentazione - 230 V
Tipo di regolazione on/off - sì
Tipo di regolazione modulabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8019108027668
Codice prodotto
PER1TXCDS29WIFIN
Cod. produttore
1TXCDS29WIFIN
Produttore
PER
Collegamento:
Tri/quadrifilare
Protocollo di comunicazione:
Altri
Tipo di alimentazione:
230 V
Tipo di regolazione on/off:
sì
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Funzionamento:
Pulsante
Con ricevitore:
no
Adatto per raffrescamento:
sì
Controllo remoto possibile:
no
Carico massimo del contatto:
5 A
Adattativo ( capace di apprendere):
no
Adatto per controllo remoto del calore:
sì
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Con rilevamento di presenza:
no
Colore:
Altri
Con retroazione termica:
no
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Sensore esterno:
sì
Adatto per riscaldamento a pavimento:
sì
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Con display:
sì
Numero di uscite riscaldamento:
1
Numero di uscite raffreddamento:
1
Temperatura leggibile:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Differenza regolabile:
sì
Caratteristiche di regolazione:
PID
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Numero di programmi di commutazione:
10
Ventilazione:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Interruttore overtime:
no
Ottimizzazione:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Modello con orologio:
Digitale
Larghezza:
65 mm
Profondità:
52 mm
Tensione massima contatti:
220 V
Altezza:
47 mm
Classe del termostato:
IV